※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T型ハンドル六角棒レンチ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48950702 品番013303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥910
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

T形ハンドルの握りやすい形状です。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。

対辺寸法(mm)2.5 全長(mm)227 全幅(mm)61 質量(g)27.5 トラスコ品番411-6674 形状T型 先端形状Hex-Plus サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3 適合ねじサイズ(止ねじ)M5 適合ねじサイズ(皿ボルト)M4 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48950693
2020-11-04
用途:
機械のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

他社のレンチでなめてしまったネジが、このレンチを使って簡単に外すことができました。買ってよかった。

対象商品:
48950702
2019-10-21
用途:
機械のメンテナンス
製造業

会社ではPBのT字レンチを永年使用していましたが自分用のものが欲しくなり購入しました(PBは販売終了?)。
かなり奥まったネジを回す必要があるのですがこれは便利です。適度なしなりもありイイカンジに力が入って良いです。

対象商品:
48950772
2017-05-17
用途:
イモネジ(ホーローセット)用に

特許取得のHex-Plusは、さすがと言う感じです。また、柄の長さも手でちょうどよいトルクがかけられる位で良いです。
ただ、少し、レンチ自体の長さが長いとは思います。

対象商品:
48950711
2014-11-20
用途:
カート整備

流石Wera。整備性が高く、ボルトにがっちりハマります。
Hex Plusは伊達じゃないといった感じです。

対象商品:
48950711
2016-08-03
用途:
製品作業工程時

滑る感じが無く、握りやすく、軸長が長いのがこれしかなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする