インバーター発電機 0.9KVA

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48950746 品番GV-9i
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB〜65dB)
パソコン使用OK。高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。
シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。
コンパクト。軽量14kgのコンパクトボディ。
操作簡単。カンタン操作だからはじめて使う方でも安心。

定格電圧(V)(交流)100 (直流)12 定格周波数(Hz)50/60切り替え 燃料タンク容量(L)2.6 用途屋外での電源供給が必要な時に トラスコ品番818-4617 定格電流(A)(交流)9、(直流)5 本体質量(kg)14 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 騒音値(dB)65〜68 プラグA5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK) 連続運転時間(h)約3.7〜5.8(定格負荷〜1/4負荷時) 交流定格出力(kVA)0.9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×255×398 エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K60i(60CC) スパークプラグA5RTC(TORCH)、CR5HSB(NGK) 始動方式リコイルスターター方式 エンジンオイル容量(mL)310(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40)) コンセントAC:合計9Aまで(2個) DC:5Aまで(シガーソケット)
取扱説明書:(9.5MB)
注意
※エンジンオイル、ガソリンは付属していません。 *ご使用の電子機器の消費電力をよくお確かめください

商品説明動画

KOSHIN インバーター発電機 GVシリーズ フルver.
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48950746
2019-07-05
用途:
刈払機を使用する。
その他業種

@取説の問合せ相談窓口0120-075-540に何度TELしても「只今電話が大変混雑しており後からおかけ直しください」ばかりで全くつながらない。NETで調べ本社に問い合わせるも担当者が不在ばかり。A取説11n、周波数図形の確認すると、その図形はミスプリですと。書き直せよな!

12人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする