※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ドライバー
Weraの グリップドライバー
164IVDE ヘキサゴンドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48950806
品番
4660
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
1000V絶縁仕様。欧州規格EN60900適合品。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
先端形状
六角
先端サイズ
4mm
軸長(mm)
80
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
411-6054
全長(mm)
178
質量(g)
63.2
種類
電工ドライバー/六角ドライバー
規格
欧州規格EN60900適合品
商品構成
単品
耐電圧(V)
1000
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし