※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ドライバー
Weraの グリップドライバー
167IVDE トルクスドライバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
先端サイズ
T10
注文コード
48950851
品番
6170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
先端サイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
1000V絶縁仕様。欧州規格EN60900適合品。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
先端サイズ
T10
軸長(mm)
80
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
411-6291
全長(mm)
161
質量(g)
30
種類
電工ドライバー
規格
欧州規格EN60900適合品
商品構成
単品
耐電圧(V)
1000
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし