※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6177 167IVDE トルクスドライバー Wera 48950894 6177 167IVDE トルクスドライバー Wera 48950894 6177 167IVDE トルクスドライバー Wera 48950894 6177 167IVDE トルクスドライバー Wera 48950894

167IVDE トルクスドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48950894 品番 6177
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

1000V絶縁仕様。欧州規格EN60900適合品。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。

先端形状トルクス(ヘックスローブ) 先端サイズT27 軸長(mm)100 材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番411-6330 全長(mm)205 質量(g)100 種類電工ドライバー 規格欧州規格EN60900適合品 商品構成単品 耐電圧(V)1000 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする