※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

006120 クラフトフォームVDEドライバー Wera 48951025 006120 クラフトフォームVDEドライバー Wera 48951025 006120 クラフトフォームVDEドライバー Wera 48951025 006120 クラフトフォームVDEドライバー Wera 48951025

クラフトフォームVDEドライバー

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48951025 品番 006120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

1000V絶縁仕様。欧州規格EN60900適合品。
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
-40℃の低温環境下でも、水中でも絶縁性を確保しています。
ハンドルの下端には転がり防止機能付きです。(六角形)

先端形状マイナス 先端サイズ5.5mm 軸長(mm)125 トラスコ品番411-6143 全長(mm)223 質量(g)71.4 種類電工ドライバー 規格欧州規格EN60900適合品 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 耐電圧(V)1000 刃先マグネットなし 軸貫通なし
注意
※品番006100、006105、006110に関しましては、レーザーチップ加工はないものになります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48951156
2021-05-04
用途:
電子機器
その他業種

weraのドライバーは色々使っていますが、おススメ出来る商品だと思います。
握りやすくネジ山への食いつきも悪くないと思います。

対象商品:
48951122
2020-11-02
用途:
電気工事
その他業種

レーザーチップがしっかりとネジに食い付くので、真鍮ネジもしっかりとホールドでき、作業時にネジが落下することがなくなりました。また、グリップの形状も、よくあるボール型ではありませんが、回しやすいと思います。買って正解でした。

対象商品:
48951104
2017-03-27
用途:
自動機組立
自動車・二輪車・自転車関連業

ネジへの食いつきが良く、安心して使用できます。個人的には、握りがボールグリップなら更に使いやすくて良いと思いました。

対象商品:
48951025
2016-02-10
用途:
制御盤のネジ締結
うへへ工房 様 (その他業種)

ドライバーとネジのフィット感最高です。

対象商品:
48951122
2015-08-13
用途:
制御盤内保守
播州織工業協同組合 様

さすがWERAです。ねじ山への食いつきは抜群で安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする