Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ドライバー
Weraの 電工ドライバー
ステンレスVDEドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48951201
品番
22733
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
1000V絶縁仕様。欧州規格EN60900適合品。先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
先端形状
プラス
先端サイズ
No.1
軸長(mm)
80
トラスコ品番
411-7115
全長(mm)
178
質量(g)
58
種類
電工ドライバー
規格
欧州規格EN60900適合品
先端
レーザーチップ
材質(グリップ)
樹脂
商品構成
単品
耐電圧(V)
1000
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
注意
※22729はレーザーチップ加工がされていません。