ステンレスVDEドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48951217 品番 22734
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別) アウトレット
¥2,9982,498

1000V絶縁仕様。欧州規格EN60900適合品。先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。

先端形状プラス 先端サイズNo.2 軸長(mm)100 トラスコ品番411-7123 全長(mm)205 質量(g)75 種類電工ドライバー 規格欧州規格EN60900適合品 先端レーザーチップ 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 耐電圧(V)1000 刃先マグネットなし 軸貫通なし
注意
※22729はレーザーチップ加工がされていません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする