ZD 白 エルボ (バンド付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 注文コード48951306 品番ZD-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥450
この商品は呼び径・トラスコ品番など14種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 仕様JIS B2301規格品、シール加工付、バンド付、日本水道協会認証登録品 材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5}/溶融亜鉛めっき、シール材 フッ素系 形状エルボ 種類ねじ込み継手 寸法a(mm)32 使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など 適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48951306 ZD-BL 37088247 ZD-BL-20A ZD 白 エルボ (バンド付) リケン ZD 白 エルボ (バンド付) リケン 1個 329 税込362 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする