テラモト
テラモトの マット・スノコ
テラモトの マット
テラモトの 屋内用マット
テラシックマット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48951314
品番
MR-039-040-1
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
吸油性能に優れ、チリやホコリもしっかりキャッチします。防炎タイプです。
材質
表面:ポリプロピレン(PP)100%(原着ポリプロピレン)、裏面:軟質塩化ビニール
色
緑
用途
吸油マット、厨房から店内への入口や作業現場から室内への入口などに
トラスコ品番
409-6665
長さ(mm)
900
幅(mm)
600
厚さ(mm)
8
質量(kg)
1.62
アズワン品番
65-0331-35