リケン
リケンの 継手・パイプ
リケンの 継手
リケンの ステンレス製ねじ込み継手
ZD 白 エルボ (バンド付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
注文コード
48951315
品番
ZD-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥790
この商品は
呼び径・トラスコ品番
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
仕様
JIS B2301規格品、シール加工付、バンド付、日本水道協会認証登録品
材質
JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5}/溶融亜鉛めっき、シール材 フッ素系
形状
エルボ
種類
ねじ込み継手
寸法a(mm)
38
使用流体
蒸気、空気、ガス、水、油など
適合管
JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48951315
ZD-BL
37088265
ZD-BL-25A
ZD 白 エルボ (バンド付)
リケン
1個
¥
579
税込
¥
637
注文コードが変更になりました