リケン
リケンの 継手・パイプ
リケンの 継手
リケンの ステンレス製ねじ込み継手
ZD 白 エルボ (バンド付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48951324
品番
ZD-BL
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
仕様
JIS B2301規格品、シール加工付、バンド付、日本水道協会認証登録品
材質
JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5}/溶融亜鉛めっき、シール材 フッ素系
形状
エルボ
種類
ねじ込み継手
寸法a(mm)
46
使用流体
蒸気、空気、ガス、水、油など
適合管
JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材