MR-939-210-0 吸油クッションマット テラモト 48951341 MR-939-210-0 吸油クッションマット テラモト 48951341 MR-939-210-0 吸油クッションマット テラモト 48951341

吸油クッションマット

商品レビューを投稿する
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48951341 品番MR-939-210-0
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

油汚れなどが目立ちにくいです。約7mm厚のクッション性で疲労軽減性があります。表面は構成繊維の樹脂化で、耐摩耗性・汚れ物質のカキトリ性を付与します。オイル専用の吸油マットです。吸油量は従来品の1.5倍です。比較的軽量です。

材質ポリプロピレン繊維100% 用途オイル用、クッションマット、油の飛散がある作業現場などに トラスコ品番404-0341 種別オイル専用 幅(mm)900 厚さ(mm)7 質量(kg)13 長さ(m)20 吸収量(油)100L/巻 アズワン品番65-0331-40 吸油量(L/m2)5
関連資料:(2.62MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:308

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

吸油マットの特長とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/677/
2023-03-02

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする