テラモト
テラモトの マット・スノコ
テラモトの ジョイント式スノコ
フリーラインマット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48951366
品番
MR-080-072-1
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
自由にジョイントやカットができるお手頃価格のマットです。
色
グリーン
材質
特殊ポリエチレン
用途
工場・事務所の出入り口、落とし込みマットとして。
トラスコ品番
404-0317
長さ(mm)
300
幅(mm)
150
厚さ(mm)
12
質量(g)
195
アズワン品番
65-0330-74
関連資料:
(2.62MB)