フリーラインマット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48951375 品番 MR-080-072-5
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

自由にジョイントやカットができるお手頃価格のマットです。

グレー 材質特殊ポリエチレン 用途工場・事務所の出入り口、落とし込みマットとして。 トラスコ品番404-0325 長さ(mm)300 幅(mm)150 厚さ(mm)12 質量(g)195 アズワン品番65-0330-75
関連資料:(2.62MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする