テラモト
テラモトの オフィスインテリア
テラモトの 傘・傘立て
テラモトの 傘立て・アンブレラスタンド
アーバンピット36本立
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48951515
品番
UB-287-036-1
参考基準価格(税別)
¥31,700
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
筒状のシュートに傘を一本ずつ収納する構造で、傘同士がからみません。
収納本数(本)
(傘)36
収納数
36
材質
シュート・受皿:ポリプロピレン(再生樹脂)、側板:ポリプロピレン、フレームパイプ:スチールパイプ(ユニクロメッキ)
トラスコ品番
409-4662
質量(kg)
5.6
色
グリーン
高さ(mm)
496
奥行(mm)
362
間口(mm)
710
アズワン品番
65-0329-70
グリーン購入法
適合