テラモト
テラモトの パーティション
テラモトの ベルト・ロープ式パーティション
ベルトパーテーションスタンドD(ステン)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ベルト色
ブルー
注文コード
48951551
品番
SU-660-500-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,000
この商品は
ベルト色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製のベルトパーテーションです。
ベルト長さ(m)
1.7
ベルト色
ブルー
トラスコ品番
409-4611
材質
ベースカバー:ステンレス(SUS201)、ベース:鋳鉄、支柱:ステンレス(SUS201)、ベルト:ナイロン100%(47mm巾)
質量(kg)
8.3
高さ(mm)
906
ベース寸法(mm)
Φ360
色(本体)
シルバー
アズワン品番
65-0330-09