テラモト
テラモトの パーティション
テラモトの ベルト・ロープ式パーティション
ベルトパーテーションスタンドD(ステン)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48951567
品番
SU-660-500-7
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ステンレス製のベルトパーテーションです。
ベルト長さ(m)
1.7
ベルト色
ブラック
トラスコ品番
409-4620
材質
ベースカバー:ステンレス(SUS201)、ベース:鋳鉄、支柱:ステンレス(SUS201)、ベルト:ナイロン100%(47mm巾)
質量(kg)
8.3
高さ(mm)
906
ベース寸法(mm)
Φ360
色(本体)
シルバー
アズワン品番
65-0330-10