内容量1リール(1500個)仕様ジェンダー:メス 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 USBタイプ:B 、 ボディ向き:垂直 、 USBバージョン:2.0 、 定格電流:1.8A 、 定格電圧:30 V ac 、 シリーズ:WR-COM 、 コンタクト材質:銅合金 、 端子方法:はんだ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 Wurth WR-COM Micro USB 2.0基板用コネクタ. WR-COM Micro USB 2.0垂直実装基板用レセプタクルコネクタです。タイプAとタイプABの形式が用意されています。 このMicro USB 2.0コネクタは、つや消しスズめっきステンレススチール製のシールド付き外部カバーと黒色のUL94-V0 LCP絶縁体を備えています。 5つの打ち抜きコンタクトは、金めっきが施された銅合金製です。 このMicro USB 2.0基板用コネクタは、基板上での正確な位置決めがしやすいように基板ガイドも備えています。注文コード48951648品番614105150721