曜日別特売

Wurth Elektronik Micro USBコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1リール(1300個)仕様ジェンダー:メス 、 取り付けタイプ:表面実装 、 USBタイプ:AB 、 ボディ向き:横型 、 USBバージョン:2.0 、 定格電流:1.8A 、 定格電圧:30 V ac 、 シリーズ:WR-COM 、 コンタクト材質:銅合金 、 端子方法:はんだ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 Wurth WR-COM Micro USB 2.0 SMTコネクタ. WR-COM Micro USB 2.0水平実装SMTレセプタクルコネクタです。タイプBとタイプABの形式が用意されています。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、つや消しスズめっきステンレススチール製( ; 818-3361 818-3361 はニッケルめっき黄銅製)のシールド付き外部カバーと黒色のUL94-V0 LCP絶縁体を備えています。 打ち抜きコンタクトは、金めっきが施された銅合金製です。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、基板上での正確な位置決めがしやすいように基板ガイドも備えています。また、品番 ; 818-3361 818-3361 は、はんだ保持機能も備えています。注文コード48951666品番629105150921
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様ジェンダー:メス 、 取り付けタイプ:表面実装 、 USBタイプ:AB 、 ボディ向き:横型 、 USBバージョン:2.0 、 定格電流:1.8A 、 定格電圧:30 V ac 、 シリーズ:WR-COM 、 コンタクト材質:銅合金 、 端子方法:はんだ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 Wurth WR-COM Micro USB 2.0 SMTコネクタ. WR-COM Micro USB 2.0水平実装SMTレセプタクルコネクタです。タイプBとタイプABの形式が用意されています。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、つや消しスズめっきステンレススチール製( ; 818-3361 818-3361 はニッケルめっき黄銅製)のシールド付き外部カバーと黒色のUL94-V0 LCP絶縁体を備えています。 打ち抜きコンタクトは、金めっきが施された銅合金製です。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、基板上での正確な位置決めがしやすいように基板ガイドも備えています。また、品番 ; 818-3361 818-3361 は、はんだ保持機能も備えています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする