内容量1リール(550個)仕様ジェンダー:メス 、 取り付けタイプ:表面実装 、 USBタイプ:B 、 ボディ向き:横型 、 USBバージョン:2.0 、 定格電流:3A 、 定格電圧:30 V ac 、 シリーズ:WR-COM 、 コンタクト材質:銅合金 、 端子方法:はんだ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 Wurth WR-COM Micro USB 2.0 SMTコネクタ. WR-COM Micro USB 2.0水平実装SMTレセプタクルコネクタです。タイプBとタイプABの形式が用意されています。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、つや消しスズめっきステンレススチール製( ; 818-3361 818-3361 はニッケルめっき黄銅製)のシールド付き外部カバーと黒色のUL94-V0 LCP絶縁体を備えています。 打ち抜きコンタクトは、金めっきが施された銅合金製です。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、基板上での正確な位置決めがしやすいように基板ガイドも備えています。また、品番 ; 818-3361 818-3361 は、はんだ保持機能も備えています。注文コード48951675品番629105150521