ZD 白 ソケット (バンド付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管 注文コード48951726 品番ZD-BS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は呼び径・適合管など14種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 材質(母材)JIS B2308(準拠)ステンレス鋼製ねじ込み式管継手、JIS B 2220(準拠)鋼製管フランジ、(ねじ)JIS B 203管用テーパねじ、(シール材)フッ素系樹脂 形状ソケット 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など 適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48951726 ZD-BS 37088283 ZD-BS-15A ZD 白 ソケット (バンド付) リケン ZD 白 ソケット (バンド付) リケン 1個 309
欠品中
税込340
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする