高速電機(富士製砥)
高速電機(富士製砥)の 電動工具 本体
高速電機(富士製砥)の 研削
高速電機(富士製砥)の ディスクグラインダー
ディスクグラインダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48951935
品番
HD-180-100V
参考基準価格(税別)
¥57,900
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
安全な二重絶縁構造です。12.5Aの優れた研削力を発揮します。
電源(V)
AC100
電流(A)
12.5
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
6800
質量(kg)
3.7
コード長さ(m)
2.5
砥石径(Φmm)
180
付属品
オフセット砥石、スパナ、サイドハンドル
トラスコ品番
408-4616
消費電力(W)
1200