バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)6
回転数(min-1[r.p.m])5000
最大切込深さ(mm)(90°)47、(右45°)30、(左15°)20
ノコ刃外径(Φmm)125
ノコ刃内径(Φmm)20
充電時間(分)約55
色青
バッテリーリチウムイオン
付属品チップソー、六角棒レンチ、バッテリ(BL1860B)、充電器(DC18RC)、ケース
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×183×247
作業量(目安)1充電あたり/2×10材(厚さ38×幅235mm):約240本
質量(kg)2.5(バッテリ含む)