紙ひも 10号

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード48952128 品番80027
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

再生紙から作られた環境に優しい紙ひもです。

太さ(Φmm)約1.6 長さ(m)50 材質再生紙 質量(g)約90 用途一般家庭荷造り用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48952137
2020-01-19
用途:
紙資源の回収用に買ったのだが
その他業種

紙資源の回収にポリ系の紐を使うのは不美と思われ、この紙紐を購入してみた。ポリ紐に比べメートルあたり数十倍のコストである。願わくば、ポリ紐より低コストで紙紐が使えればと思ってる。実際はそうならない事もなんとなく分かる。
タバコ税というものがあるがポリ紐に環境負荷税を掛け、紙紐に優遇措置を取ろう。それでもいったん雨が降れば紙は溶けてしまい紐として用をなさなくなるのが紙紐の風情というものであろうか。天候に気を付けて使われたい。

対象商品:
48952137
2019-09-27
用途:
紙資源ごみに

ダンボールや新聞紙などの紙資源ごみを束ねるために使用。可もなく不可もなく。

対象商品:
48952128
2017-05-07
用途:
古新聞の回収時
製造業

納期に時間がかかったのが少し残念ですが、商品は十分使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする