綿ロープ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48952198 品番80043
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

天然素材で柔らかく、手芸の材料としても深く浸透されています。
熱に強く手触りが良く天然素材なので腐食し、土に還元されます。

太さ(Φmm)3 長さ(m)10 材質綿 質量(kg)0.03 種類3ツ打ち 包装形態パック入 用途造園、農耕用に。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48952198
2025-07-10
用途:
日常
卸売・小売業

日除け等に使用、丈夫でほどけません。雨ざらしで、白くキレイになっていきますよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロープ・ゴムバンドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/734/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする