DSLINE
DSLINEの ロープ、ヒモ
DSLINEの 麻ひも
あさのひもジュート
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
48952286
品番
34211
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
天然繊維、麻で出来たひもです。
14番手の糸を3本よりしています。
太さ(Φmm)
約1.5
長さ(m)
約65
材質
ジュート麻
色
茶
質量(g)
約110
用途
園芸、家庭菜園など