内容量1リール(10000個)仕様ダイオード構成:シングル 、 最大クランピング電圧:17V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:0402 (1005M) 、 最大逆スタンドオフ電圧:5V 、 ピン数:2 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 幅:0.5mm 、 ESDプロテクタ、Wurth Elektronik. TVSダイオードアレイ、WE-TVSシリーズ ESD超低静電容量TVS USB 2.0、HDMI、DVI、イーサネット、Firewire、及びシリアルバスインターフェイスの静電気放電(ESD)保護用途 動作電圧: 3.3 V、5 V、12 V注文コード48952314品番82307050029