曜日別特売
SNZ18024Q 高性能オフセット砥石 スーパーノゾミ(ステンレス・一般鋼材・鋳物用) 高速電機(富士製砥) 48952321

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高性能オフセット砥石 スーパーノゾミ(ステンレス・一般鋼材・鋳物用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(10枚)外径(Φmm)180粒度24注文コード48952321品番SNZ18024Q
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
粒度24穴径(Φmm)22砥粒ジルコニア砥材SNZ外径(Φmm)180トラスコ品番409-5413厚さ(mm)6質量(g)387最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600硬度Q適合材ステンレス・一般鋼材・鋳物最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする