内容量1個仕様長さ:120mm●USBタイプ:USB 3.1●コネクタ A:オスUSB C●コネクタ B:メスUSB A●シース色:青●Wurth WR-COM USB 3.1タイプCケーブルアセンブリ. WR-COM USB 3.1ケーブルアセンブリ製品です。新しいUSBタイプCコネクタ形式を採用しています。USBタイプCは新しいコネクタ仕様で、コンパクトで多用途です。USBタイプCコネクタはリバーシブルなので、どちらの面を上にして差し込んでも毎回1度で正しくかん合されます。将来的には、タイプC USB形式が標準となって、ほとんどのデバイスで採用されるようになり、各種USBケーブル及びコネクタサイズの必要性がなくなります。このUSB 3.0タイプCケーブルアセンブリには、USBタイプC-USBタイプA、USBタイプC-microB、USBタイプC-USBタイプCなど、さまざまな構成の製品が用意されています。. 特長と利点. コンタクト材質: 青銅. 金めっきコンタクト. 接触抵抗: 5000 mΩ. USB接続. 製品用途の情報. USBタイプCコネクタは、USB 3.1 SuperSpeed+の10 Gbpsというデータ速度とあいまって、多機能で高性能のソリューションになります。スマートフォン、タブレット、PC、カメラなど、数多くの用途に使用することができます。注文コード48952375品番632905731122