曜日別特売
SE100 フレキシブル砥石 ネオフレックス 富士製砥(高速電機) 48952407

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレキシブル砥石 ネオフレックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
粒度100
厚さ(mm)2
内容量1パック(20枚)注文コード48952407品番SE100
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
粒度100適合材ステンレス・一般鋼材・鋳物穴径(Φmm)15厚さ(mm)2砥材SE外径(Φmm)100トラスコ品番409-5308質量(g)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする