WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 受動部品
WURTH ELEKTRONIKの 光エレクトロニクス製品
Wurth Elektronik WL-SUMW シリーズ 385 (Typ.)Nm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48952533
品番
15335338AA350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
仕様
LED数:1●ピーク波長:385 (Typ.)nm●放射束:850mW●パッケージタイプ:3535●ビュー角:130 °(標準)●レンズ形状:ドーム●ピン数:2●LED材質:AlInGaN●実装タイプ:表面実装●高さ:2.1mm●長さ:3.4mm●幅:3.4mm●シリーズ:WL-SUMW
RoHS指令(10物質対応)
対応