※帽子 マスク 手袋 シューズは別売りです
ガードナー
ガードナーの クリーンルーム用ウェア
ガードナーの クリーンウェア
ガードナーの つなぎ クリーンウェア
クリーンスーツ 白
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48952547
品番
CK10341LL
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
通気性が良く蒸れ感を軽減しました。
乾燥性が良くさらりとした着心地感です。
色
ホワイト
サイズ
LL
用途
クリーンルーム用。
仕様
ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
トラスコ品番
401-3859
材質
ポリエステル
質量(g)
420
着丈(cm)
172〜179
アズワン品番
61-0070-72
適応胸囲(cm)
94〜106
注意
※クリーンパックではありません。