※帽子 手袋 パンツ サンダルは別売りです
ガードナー
ガードナーの クリーンルーム用ウェア
ガードナーの クリーンウェア
ガードナーの 上着 クリーンウェア
ADCLEAN クリーン実験衣
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
48952811
品番
CJ21851L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
簡易のクリーンワークや来客用に最適です。比翼仕立てにより襟元からの発塵を防ぎます。
色
ホワイト
サイズ
L
用途
クリーンルーム用。
トラスコ品番
401-3808
材質
ポリエステル
質量(g)
320
着丈(cm)
115
適応胸囲(cm)
90〜98
注意
※クリーンパックではありません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48952811
CJ21851L
58780341
CJ2185-1-L
クリーン実験衣
アドクリーン
1枚
¥
6,998
税込
¥
7,698
注文コードが変更になりました