小津産業
小津産業の クリーンワイパー
小津産業の クリーンルーム用不織布ワイパー
芯線ワイパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
48952872
品番
NE107
参考基準価格(税別)
¥27,240
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
使いやすいサイズなので、光ファイバーの接続作業やコネクターなどの手の届きにくい細部のワイピングに優れています。
シートサイズ(mm)
40×40
用途
光ケーブル接点端子の拭き取り。
トラスコ品番
417-3431
材質
キュプラ不織布
質量(kg)
10
色
ホワイト
箱入数
200枚×24袋