スターライト工業
スターライト工業の ヘルメット
スターライト工業の ヘルメット本体
産業用ヘルメット アメリカンタイプ SS-701M
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
クリーム
注文コード
48952925
品番
SS-701M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,100
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ベルヴィオシリーズのフェイスシールド内蔵型。メッシュ付内装。
種類
アメリカンタイプ
色
クリーム
シールド
あり
ひもタイプ
ワンタッチバックバンド付
材質
ABS樹脂
仕様
墜落、フェイスシールド付
内装
700M
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、絶縁用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本体とバイザーは同色です。
※フェイスシールド取替可能。