※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクトミラクルラジアスエンドミル(4枚刃)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)1 全長(mm)80 注文コード48952942 品番VFHVRBD010R02N030T09
参考基準価格(税別)¥19,900 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は刃径・全長など58種類から選べます 他の種類を見る

高送り、高切込み切削条件下での高能率加工が可能なインパクトミラクル制振ラジアスエンドミルです。深堀部位の高能率加工用として、高剛性テーパネックタイプを追加リリースしました。高精度なR形状により、高精度・高品位加工が可能です。不等リード形状を採用しびびりを抑制します。

刃径(Φmm)1 刃長(mm)1 全長(mm)80 シャンク径(Φmm)6 刃数4 用途被削材:高硬度鋼・炭素鋼・合金鋼。 トラスコ品番659-8510 材質高靭性超硬母材(UWC) 表面処理インパクトミラクルコーティング(VF) 首下長(mm)30 ねじれ角43・45° コーナー半径(mm)0.2

商品説明動画

IMPACT MIRACLE エンドミルシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする