スターライト工業
スターライト工業の ヘルメット
スターライト工業の ヘルメット本体
産業用ヘルメット アメリカンタイプ SS-701M
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48952943
品番
SS-701M
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ベルヴィオシリーズのフェイスシールド内蔵型。メッシュ付内装。
種類
アメリカンタイプ
色
グレー
シールド
あり
ひもタイプ
ワンタッチバックバンド付
材質
ABS樹脂
仕様
墜落、フェイスシールド付
内装
700M
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、絶縁用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本体とバイザーは同色です。
※フェイスシールド取替可能。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
東北地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
九州地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません