スターライト工業
スターライト工業の ヘルメット
スターライト工業の ヘルメット本体
産業用ヘルメット アメリカンタイプ PC-700Z
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色(帽体)
ホワイト
注文コード
48953056
品番
PC-700Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,100
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
透明バイザータイプに樹脂製内装を採用。
種類
アメリカンタイプ
色(帽体)
ホワイト
ひもタイプ
ワンタッチバックバンド付
材質
PC
仕様
墜落
内装
Z
バイザー
ブラウン
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、絶縁用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。