SS-20 産業用ヘルメット キャップタイプ SS-20 スターライト工業 内装FZ 48953607

産業用ヘルメット キャップタイプ SS-20

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 グリーン 注文コード48953607 品番SS-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,700
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

溶接面・防災面などを簡単に取付できる差込口付。

グリーン 使用区分絶縁用、飛来・落下物用、墜落時保護用(発泡スチロール入) 材質ABS樹脂 ひもタイプワンタッチバックバンド付 種類キャップタイプ 内装FZ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48953573
2025-05-09
用途:
溶接作業
建設業・工事業

シンプルで軽くて使いやすいです。取り付け金具がいらないのが良いですね。

対象商品:
48953573
2024-01-18
用途:
溶接作業
建設業・工事業

溶接用かぶり面がヘルメットをかぶったまま
取付・取り外し出来るのが大変便利です
使用に関しても問題ないと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする