スターライト工業
スターライト工業の ヘルメット
スターライト工業の ヘルメット本体
産業用ヘルメット MPタイプ PC-1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
クリーム
内装
HE
注文コード
48953756
品番
PC-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
色・内装
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内装のバリエーションであらゆる場面に対応。
色
クリーム
使用区分
飛来・落下物用、絶縁用
材質
PC
ひもタイプ
ワンタッチバックバンド付
種類
MPタイプ
内装
HE
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。