※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

替刃IS-MP15L

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット タイプ長穴 ダイスタイプ厚板用(7〜10mm) 注文コード48955043 品番MP15L-SL11X15B
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はタイプ・ダイスタイプなど30種類から選べます 他の種類を見る

パンチャー用の替刃です。

寸法(mm)11×15 タイプ長穴 ダイスタイプ厚板用(7〜10mm)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48955113
2020-05-02
用途:
電気工事
建設業・工事業

他でも取り扱っている商品ですが、法人しか購入できなかったり、値段が高かったりしてこちらでスムーズに購入できて助かりました。ダクターに穴あけするにはバリもでなく丁度良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用パンチャ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする