MP15L-SL8.5X13B 替刃IS-MP15L IKURATOOLS(育良精機) 48955183

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

替刃IS-MP15L

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セットタイプ長穴ダイスタイプ厚板用(7~10mm)注文コード48955183品番MP15L-SL8.5X13B
参考基準価格(税別)¥21,200販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

パンチャー用の替刃です。

寸法(mm)8.5×13タイプ長穴ダイスタイプ厚板用(7~10mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48955113
2020-05-02
用途: 電気工事
建設業・工事業

他でも取り扱っている商品ですが、法人しか購入できなかったり、値段が高かったりしてこちらでスムーズに購入できて助かりました。ダクターに穴あけするにはバリもでなく丁度良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用パンチャ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする