WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik コモンモードチョークコイル WE-TPB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
48956733
品番
744838480095
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
35
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス:3 x 48 mH●シリーズ:WE-TPB●DC抵抗:3 x 47mΩ●電流 Max:9.5 A●寸法:70 (Dia.) x 39mm●動作温度範囲:-40 → +125 ℃●高さ:39mm●Wurth WE-TPB HVシリーズコモンモード電源ラインチョーク. Wurth Elektronik製のWE-TPB HVシリーズは、広範囲の3相コモンモード電源ラインチョークを実現します。このシリーズの定格電流は2.1 → 46 Aで、760 V acの定格電圧を保証します。このシリーズは、プラスチック製ハウジング、セパレータバー、ベースプレートを備えたオリジナル設計を継承し、絶縁を改善しています。. 用途. パワーエレクトロニクス 三相ネットワーク用の入力フィルタ モータでの電波干渉抑制 周波数コンバータ 電源 充電ステーション