WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 能動部品
WURTH ELEKTRONIKの 集積回路(IC)
Wurth Elektronik コモンモードノイズフィルタ WE-SL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(600個)
注文コード
48956837
品番
744201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス:4 x 4.7 mH●シリーズ:WE-SL●寸法:9.65 x 10.5 x 5.75mm●動作温度範囲:-40 → +125 ℃●取り付けタイプ:表面実装●パッケージ/ケース:IEC60286 -3:2007 (インターナショナル)●動作温度 Max:+125℃●Wurth WE-SL SMDコモンモードラインフィルタ. 最大インピーダンス: 14000 ? 最大定格電流: 200 mA