画像準備中

チップ CCMH-MV

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 48957133 品番 CCMH060204-MV MP3025
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
切刃長さ(mm)6.5 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面70°〜90° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 コーティングMP3025 トラスコ品番660-5591 材質MP3025 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06228661
2022-09-09
用途:
ステンレス加工で使用
農・林・水産業

ステンレス加工で使用で釼持が良く、ブレーカの効果もあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする