WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)その他関連用品
Wurth Elektronik シールドシート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
仕様
材質:フェライト, ゴム●方法を修正:テープ●厚さ:1mm●長さ:330mm●幅:210mm●UL94V-0. EMI用フレキシブルフェライトアブソーバシート. フェライトパウダーが含まれた特殊ゴム素材 剥離紙付きの両面粘着テープ
注文コード
48957153
品番
30410S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
30
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
材質:フェライト, ゴム●方法を修正:テープ●厚さ:1mm●長さ:330mm●幅:210mm●UL94V-0. EMI用フレキシブルフェライトアブソーバシート. フェライトパウダーが含まれた特殊ゴム素材 剥離紙付きの両面粘着テープ
RoHS指令(10物質対応)
対応