内容量1箱(25個)
仕様材質:フェライト●方法を修正:自己接着性●厚さ:0.1mm●長さ:120mm●幅:120mm●Wurth Elektronik WE-FSFSフレキシブル焼結フェライトシート. Wurth ElektronikのWE-FSFSシリーズのフェライトシートは、接着式の柔軟なフェライトシート構造です。接着式取り付けテープで簡単に取り付けられます。このフェライトシートをNFC及びRFID通信システムで使用すると、性能が向上します。WE-FSFSフェライトシートは、ワイヤレス電力伝送(Qi-WPC、A4WP、WCT、PMA)の効率を向上させます。. 特長と利点. 使用が簡単 磁気シールド 高透磁率 通信周波数で低損失. 製品用途の情報. WE-FSFSシートの適合する用途には、ワイヤレス充電(WPC)、磁気シールド、EMI抑制などがあります。
注文コード48957178
品番354001