Wurth Elektronik シールドシート

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(25個) 仕様材質:フェライト●方法を修正:自己接着性●厚さ:0.2mm●長さ:120mm●幅:120mm●Wurth Elektronik WE-FSFSフレキシブル焼結フェライトシート. Wurth ElektronikのWE-FSFSシリーズのフェライトシートは、接着式の柔軟なフェライトシート構造です。接着式取り付けテープで簡単に取り付けられます。このフェライトシートをNFC及びRFID通信システムで使用すると、性能が向上します。WE-FSFSフェライトシートは、ワイヤレス電力伝送(Qi-WPC、A4WP、WCT、PMA)の効率を向上させます。. 特長と利点. 使用が簡単 磁気シールド 高透磁率 通信周波数で低損失. 製品用途の情報. WE-FSFSシートの適合する用途には、ワイヤレス充電(WPC)、磁気シールド、EMI抑制などがあります。 注文コード48957205 品番364002
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は仕様・内容量30種類から選べます 他の種類を見る
仕様材質:フェライト●方法を修正:自己接着性●厚さ:0.2mm●長さ:120mm●幅:120mm●Wurth Elektronik WE-FSFSフレキシブル焼結フェライトシート. Wurth ElektronikのWE-FSFSシリーズのフェライトシートは、接着式の柔軟なフェライトシート構造です。接着式取り付けテープで簡単に取り付けられます。このフェライトシートをNFC及びRFID通信システムで使用すると、性能が向上します。WE-FSFSフェライトシートは、ワイヤレス電力伝送(Qi-WPC、A4WP、WCT、PMA)の効率を向上させます。. 特長と利点. 使用が簡単 磁気シールド 高透磁率 通信周波数で低損失. 製品用途の情報. WE-FSFSシートの適合する用途には、ワイヤレス充電(WPC)、磁気シールド、EMI抑制などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする