画像準備中

チップ CCMT-MW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 48957282 品番 CCMT09T304-MW VP25N
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
切刃長さ(mm)9.7 逃げ角(度)7 厚さ(mm)3.97 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 内接円直径(Φmm)9.525 トラスコ品番660-5745 材質VP25N 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする